€ 7,45/ stukexcl. btw
€ 9,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,45 | - |
10+ | € 4,56 | 38.78% |
25+ | € 2,87 | 61.48% |
50+ | € 2,19 | 70.66% |
100+ | € 1,84 | 75.26% |
200+ | € 1,48 | 80.10% |
500+ | € 1,22 | 83.67% |
1000+ | € 0,91 | 87.76% |
2500+ | € 0,80 | 89.29% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H1FM-1517-12 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |