Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-1517-09

  • ERIKS:13565297
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,28/ stukexcl. btw

€ 8,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,28

-

10+

€ 4,43

39.16%

25+

€ 2,79

61.62%

50+

€ 2,11

71.02%

100+

€ 1,77

75.72%

200+

€ 1,41

80.68%

500+

€ 1,16

84.07%

1000+

€ 0,86

88.25%

2500+

€ 0,74

89.82%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H1FM-1517-09
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
23 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® H1
Materiaal loopvlak
iglidur® H1
Onderhoud
Onderhoudsvrij