Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-1416-17

  • ERIKS:13565296
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,26

-

10+

€ 4,41

39.27%

25+

€ 2,77

61.78%

50+

€ 2,09

71.20%

100+

€ 1,77

75.65%

200+

€ 1,39

80.89%

500+

€ 1,16

84.03%

1000+

€ 0,84

88.48%

2500+

€ 0,74

89.79%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H1FM-1416-17
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® H1
Materiaal loopvlak
iglidur® H1
Onderhoud
Onderhoudsvrij