€ 7,01/ stukexcl. btw
€ 8,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,01 | - |
10+ | € 4,22 | 39.84% |
25+ | € 2,60 | 62.87% |
50+ | € 1,94 | 72.36% |
100+ | € 1,62 | 76.96% |
200+ | € 1,27 | 81.84% |
500+ | € 1,05 | 85.09% |
1000+ | € 0,76 | 89.16% |
2500+ | € 0,67 | 90.51% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H1FM-1416-12 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |