€ 7,26/ stukexcl. btw
€ 8,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,26 | - |
10+ | € 4,41 | 39.27% |
25+ | € 2,77 | 61.78% |
50+ | € 2,09 | 71.20% |
100+ | € 1,77 | 75.65% |
200+ | € 1,39 | 80.89% |
500+ | € 1,14 | 84.29% |
1000+ | € 0,84 | 88.48% |
2500+ | € 0,74 | 89.79% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H1FM-1214-20 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |