€ 7,14/ stukexcl. btw
€ 8,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,14 | - |
10+ | € 4,31 | 39.63% |
25+ | € 2,66 | 62.77% |
50+ | € 2,01 | 71.81% |
100+ | € 1,65 | 76.86% |
200+ | € 1,33 | 81.38% |
500+ | € 1,08 | 84.84% |
1000+ | € 0,80 | 88.83% |
2500+ | € 0,70 | 90.16% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H1FM-1214-17 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |