€ 6,90/ stukexcl. btw
€ 8,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,90 | - |
10+ | € 4,14 | 39.94% |
25+ | € 2,55 | 63.09% |
50+ | € 1,88 | 72.73% |
100+ | € 1,54 | 77.69% |
200+ | € 1,22 | 82.37% |
500+ | € 0,99 | 85.67% |
1000+ | € 0,72 | 89.53% |
2500+ | € 0,65 | 90.63% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H1FM-1214-12 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |