€ 6,78/ stukexcl. btw
€ 8,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,78 | - |
10+ | € 4,05 | 40.34% |
25+ | € 2,49 | 63.31% |
50+ | € 1,82 | 73.11% |
100+ | € 1,48 | 78.15% |
200+ | € 1,16 | 82.91% |
500+ | € 0,95 | 85.99% |
1000+ | € 0,68 | 89.92% |
2500+ | € 0,61 | 91.04% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H1FM-1214-09 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 9 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |