Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-1012-17

  • ERIKS:13565289
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,99/ stukexcl. btw

€ 8,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,99

-

10+

€ 4,20

39.95%

25+

€ 2,60

62.77%

50+

€ 1,92

72.55%

100+

€ 1,58

77.45%

200+

€ 1,27

81.79%

500+

€ 1,05

85.05%

1000+

€ 0,74

89.40%

2500+

€ 0,67

90.49%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H1FM-1012-17
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® H1
Materiaal loopvlak
iglidur® H1
Onderhoud
Onderhoudsvrij