€ 6,82/ stukexcl. btw
€ 8,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,82 | - |
10+ | € 4,07 | 40.39% |
25+ | € 2,51 | 63.23% |
50+ | € 1,84 | 72.98% |
100+ | € 1,50 | 77.99% |
200+ | € 1,18 | 82.73% |
500+ | € 0,95 | 86.07% |
1000+ | € 0,70 | 89.69% |
2500+ | € 0,63 | 90.81% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H1FM-1012-12 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |