€ 6,75/ stukexcl. btw
€ 8,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,75 | - |
10+ | € 4,01 | 40.56% |
25+ | € 2,45 | 63.66% |
50+ | € 1,81 | 73.24% |
100+ | € 1,46 | 78.31% |
200+ | € 1,14 | 83.10% |
500+ | € 0,93 | 86.20% |
1000+ | € 0,68 | 89.86% |
2500+ | € 0,61 | 90.99% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H1FM-1012-10 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |