Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-1012-09

  • ERIKS:13565287
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,71/ stukexcl. btw

€ 8,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,71

-

10+

€ 3,99

40.51%

25+

€ 2,43

63.74%

50+

€ 1,79

73.37%

100+

€ 1,44

78.47%

200+

€ 1,14

83.00%

500+

€ 0,91

86.40%

1000+

€ 0,67

90.08%

2500+

€ 0,59

91.22%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H1FM-1012-09
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® H1
Materiaal loopvlak
iglidur® H1
Onderhoud
Onderhoudsvrij