€ 6,65/ stukexcl. btw
€ 8,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,65 | - |
10+ | € 3,93 | 40.86% |
25+ | € 2,38 | 64.29% |
50+ | € 1,73 | 74.00% |
100+ | € 1,39 | 79.14% |
200+ | € 1,08 | 83.71% |
500+ | € 0,87 | 86.86% |
1000+ | € 0,65 | 90.29% |
2500+ | € 0,57 | 91.43% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H1FM-1012-07 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 7 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |