€ 6,38/ stukexcl. btw
€ 7,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,38 | - |
10+ | € 3,76 | 41.07% |
25+ | € 2,20 | 65.48% |
50+ | € 1,58 | 75.30% |
100+ | € 1,27 | 80.06% |
200+ | € 0,95 | 85.12% |
500+ | € 0,80 | 87.50% |
1000+ | € 0,57 | 91.07% |
2500+ | € 0,49 | 92.26% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H1FM-0810-10 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |