Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-0810-09

  • ERIKS:13565284
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,37/ stukexcl. btw

€ 7,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,37

-

10+

€ 3,76

40.90%

25+

€ 2,20

65.37%

50+

€ 1,58

75.22%

100+

€ 1,27

80.00%

200+

€ 0,95

85.07%

500+

€ 0,76

88.06%

1000+

€ 0,57

91.04%

2500+

€ 0,49

92.24%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H1FM-0810-09
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® H1
Materiaal loopvlak
iglidur® H1
Onderhoud
Onderhoudsvrij