Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-0810-07

  • ERIKS:13565283
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,33/ stukexcl. btw

€ 7,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,33

-

10+

€ 3,69

41.74%

25+

€ 2,17

65.77%

50+

€ 1,54

75.68%

100+

€ 1,24

80.48%

200+

€ 0,93

85.29%

500+

€ 0,74

88.29%

1000+

€ 0,55

91.29%

2500+

€ 0,46

92.79%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H1FM-0810-07
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
7 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® H1
Materiaal loopvlak
iglidur® H1
Onderhoud
Onderhoudsvrij