Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-0810-05

  • ERIKS:13565281
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,27/ stukexcl. btw

€ 7,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,27

-

10+

€ 3,65

41.82%

25+

€ 2,15

65.76%

50+

€ 1,52

75.76%

100+

€ 1,20

80.91%

200+

€ 0,87

86.06%

500+

€ 0,72

88.48%

1000+

€ 0,55

91.21%

2500+

€ 0,44

93.03%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H1FM-0810-05
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
5 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® H1
Materiaal loopvlak
iglidur® H1
Onderhoud
Onderhoudsvrij