Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-0608-10

  • ERIKS:13565280
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,29/ stukexcl. btw

€ 7,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,29

-

10+

€ 3,67

41.69%

25+

€ 2,15

65.86%

50+

€ 1,52

75.83%

100+

€ 1,22

80.66%

200+

€ 0,91

85.50%

500+

€ 0,74

88.22%

1000+

€ 0,55

91.24%

2500+

€ 0,46

92.75%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H1FM-0608-10
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
12 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® H1
Materiaal loopvlak
iglidur® H1
Onderhoud
Onderhoudsvrij