€ 6,19/ stukexcl. btw
€ 7,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,19 | - |
10+ | € 3,57 | 42.33% |
25+ | € 2,11 | 65.95% |
50+ | € 1,48 | 76.07% |
100+ | € 1,18 | 80.98% |
200+ | € 0,86 | 86.20% |
500+ | € 0,70 | 88.65% |
1000+ | € 0,51 | 91.72% |
2500+ | € 0,42 | 93.25% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H1FM-0608-06 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |