€ 6,08/ stukexcl. btw
€ 7,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,08 | - |
10+ | € 3,50 | 42.50% |
25+ | € 2,01 | 66.88% |
50+ | € 1,41 | 76.88% |
100+ | € 1,12 | 81.56% |
200+ | € 0,80 | 86.88% |
500+ | € 0,67 | 89.06% |
1000+ | € 0,46 | 92.50% |
2500+ | € 0,40 | 93.44% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H1FM-0304-05 |
Asdiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 4.5 mm |
Breedte | 5 mm |
Flensdiameter | 7.5 mm |
Flensdikte | 0.75 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |