€ 8,97/ stukexcl. btw
€ 10,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,97 | - |
10+ | € 5,64 | 37.08% |
25+ | € 3,84 | 57.20% |
50+ | € 2,95 | 67.16% |
100+ | € 2,53 | 71.82% |
200+ | € 2,41 | 73.09% |
500+ | € 2,19 | 75.64% |
1000+ | € 2,00 | 77.75% |
2500+ | € 1,82 | 79.66% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | G1FM-3539-26 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 47 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® G1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |