Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® G1 /iglidur® G1 G1FM-3539-16

  • ERIKS:13565152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,06/ stukexcl. btw

€ 9,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,06

-

10+

€ 4,92

38.92%

25+

€ 3,23

59.91%

50+

€ 2,45

69.58%

100+

€ 2,03

74.76%

200+

€ 1,94

75.94%

500+

€ 1,73

78.54%

1000+

€ 1,67

79.25%

2500+

€ 1,44

82.08%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
G1FM-3539-16
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
47 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® G1
Materiaal loopvlak
iglidur® G1
Onderhoud
Onderhoudsvrij