Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® G1 /iglidur® G1 G1FM-3034-16

  • ERIKS:13565151
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,16/ stukexcl. btw

€ 8,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,16

-

10+

€ 4,22

41.11%

25+

€ 2,64

63.13%

50+

€ 1,92

73.21%

100+

€ 1,54

78.51%

200+

€ 1,46

79.58%

500+

€ 1,33

81.43%

1000+

€ 1,27

82.23%

2500+

€ 1,12

84.35%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
G1FM-3034-16
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
42 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® G1
Materiaal loopvlak
iglidur® G1
Onderhoud
Onderhoudsvrij