€ 6,73/ stukexcl. btw
€ 8,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,73 | - |
10+ | € 3,97 | 40.96% |
25+ | € 2,51 | 62.71% |
50+ | € 1,79 | 73.45% |
100+ | € 1,41 | 79.10% |
200+ | € 1,24 | 81.64% |
500+ | € 1,12 | 83.33% |
1000+ | € 1,06 | 84.18% |
2500+ | € 0,93 | 86.16% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | G1FM-2528-21 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 21.5 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® G1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |