€ 6,31/ stukexcl. btw
€ 7,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,31 | - |
10+ | € 3,61 | 42.77% |
25+ | € 2,19 | 65.36% |
50+ | € 1,52 | 75.90% |
100+ | € 1,18 | 81.33% |
200+ | € 0,99 | 84.34% |
500+ | € 0,91 | 85.54% |
1000+ | € 0,84 | 86.75% |
2500+ | € 0,72 | 88.55% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | G1FM-2528-11 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 11.5 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® G1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |