€ 6,56/ stukexcl. btw
€ 7,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,56 | - |
10+ | € 3,84 | 41.45% |
25+ | € 2,34 | 64.35% |
50+ | € 1,65 | 74.78% |
100+ | € 1,33 | 79.71% |
200+ | € 1,16 | 82.32% |
500+ | € 0,99 | 84.93% |
1000+ | € 0,97 | 85.22% |
2500+ | € 0,82 | 87.54% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | G1FM-2023-21 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 21.5 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® G1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |