Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® G1 /iglidur® G1 G1FM-1820-12

  • ERIKS:13565147
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,99/ stukexcl. btw

€ 7,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,99

-

10+

€ 3,40

43.17%

25+

€ 2,00

66.67%

50+

€ 1,35

77.46%

100+

€ 1,03

82.86%

200+

€ 0,84

86.03%

500+

€ 0,72

87.94%

1000+

€ 0,70

88.25%

2500+

€ 0,59

90.16%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
G1FM-1820-12
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® G1
Materiaal loopvlak
iglidur® G1
Onderhoud
Onderhoudsvrij