€ 5,95/ stukexcl. btw
€ 7,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,95 | - |
10+ | € 3,36 | 43.45% |
25+ | € 1,98 | 66.77% |
50+ | € 1,33 | 77.64% |
100+ | € 0,99 | 83.39% |
200+ | € 0,82 | 86.26% |
500+ | € 0,72 | 87.86% |
1000+ | € 0,67 | 88.82% |
2500+ | € 0,59 | 90.10% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | G1FM-1618-12 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® G1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |