€ 5,83/ stukexcl. btw
€ 7,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,83 | - |
10+ | € 3,29 | 43.65% |
25+ | € 1,92 | 67.10% |
50+ | € 1,29 | 77.85% |
100+ | € 0,95 | 83.71% |
200+ | € 0,80 | 86.32% |
500+ | € 0,67 | 88.60% |
1000+ | € 0,63 | 89.25% |
2500+ | € 0,51 | 91.21% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | G1FM-1517-09 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 9 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® G1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |