€ 5,81/ stukexcl. btw
€ 7,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,81 | - |
10+ | € 3,29 | 43.46% |
25+ | € 1,92 | 66.99% |
50+ | € 1,31 | 77.45% |
100+ | € 0,97 | 83.33% |
200+ | € 0,80 | 86.27% |
500+ | € 0,70 | 87.91% |
1000+ | € 0,67 | 88.56% |
2500+ | € 0,57 | 90.20% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | G1FM-1214-17 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® G1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |