Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® G1 /iglidur® G1 G1FM-1214-07

  • ERIKS:13565142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,68/ stukexcl. btw

€ 6,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,68

-

10+

€ 3,19

43.81%

25+

€ 1,86

67.22%

50+

€ 1,24

78.26%

100+

€ 0,93

83.61%

200+

€ 0,74

86.96%

500+

€ 0,67

88.29%

1000+

€ 0,61

89.30%

2500+

€ 0,51

90.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
G1FM-1214-07
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
7 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® G1
Materiaal loopvlak
iglidur® G1
Onderhoud
Onderhoudsvrij