€ 5,36/ stukexcl. btw
€ 6,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,36 | - |
10+ | € 2,93 | 45.39% |
25+ | € 1,65 | 69.15% |
50+ | € 1,06 | 80.14% |
100+ | € 0,72 | 86.52% |
200+ | € 0,59 | 89.01% |
500+ | € 0,49 | 90.78% |
1000+ | € 0,40 | 92.55% |
2500+ | € 0,32 | 93.97% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | G1FM-1012-12 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® G1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |