Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® G1 /iglidur® G1 G1FM-1012-07

  • ERIKS:13565140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,28/ stukexcl. btw

€ 6,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,28

-

10+

€ 2,87

45.68%

25+

€ 1,56

70.50%

50+

€ 0,99

81.29%

100+

€ 0,68

87.05%

200+

€ 0,57

89.21%

500+

€ 0,44

91.73%

1000+

€ 0,36

93.17%

2500+

€ 0,30

94.24%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
G1FM-1012-07
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
7 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® G1
Materiaal loopvlak
iglidur® G1
Onderhoud
Onderhoudsvrij