Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® G1 /iglidur® G1 G1FM-0810-09

  • ERIKS:13565139
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,09/ stukexcl. btw

€ 6,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,09

-

10+

€ 2,79

45.15%

25+

€ 1,52

70.15%

50+

€ 0,95

81.34%

100+

€ 0,65

87.31%

200+

€ 0,55

89.18%

500+

€ 0,40

92.16%

1000+

€ 0,36

92.91%

2500+

€ 0,28

94.40%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
G1FM-0810-09
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
9.5 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® G1
Materiaal loopvlak
iglidur® G1
Onderhoud
Onderhoudsvrij