€ 5,04/ stukexcl. btw
€ 6,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,04 | - |
10+ | € 2,76 | 45.28% |
25+ | € 1,50 | 70.19% |
50+ | € 0,93 | 81.51% |
100+ | € 0,63 | 87.55% |
200+ | € 0,49 | 90.19% |
500+ | € 0,40 | 92.08% |
1000+ | € 0,30 | 93.96% |
2500+ | € 0,25 | 95.09% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | G1FM-0810-05 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 5.5 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® G1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |