€ 4,96/ stukexcl. btw
€ 6,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,96 | - |
10+ | € 2,64 | 46.74% |
25+ | € 1,41 | 71.65% |
50+ | € 0,86 | 82.76% |
100+ | € 0,59 | 88.12% |
200+ | € 0,42 | 91.57% |
500+ | € 0,32 | 93.49% |
1000+ | € 0,23 | 95.40% |
2500+ | € 0,21 | 95.79% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | G1FM-0608-04 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 4 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® G1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |