€ 13,41/ stukexcl. btw
€ 16,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,41 | - |
10+ | € 8,55 | 36.26% |
25+ | € 5,97 | 55.52% |
50+ | € 4,77 | 64.45% |
100+ | € 4,22 | 68.56% |
200+ | € 4,01 | 70.11% |
500+ | € 3,50 | 73.94% |
1000+ | € 3,34 | 75.07% |
2500+ | € 2,91 | 78.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GV0FM-4044-40 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 52 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G V0 |
Materiaal loopvlak | iglidur® G V0 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |