Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® G V0 /iglidur® G V0 GV0FM-3539-36

  • ERIKS:13565125
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,15/ stukexcl. btw

€ 13,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,15

-

10+

€ 6,88

38.33%

25+

€ 4,62

58.60%

50+

€ 3,59

67.80%

100+

€ 3,12

72.06%

200+

€ 2,93

73.76%

500+

€ 2,57

77.00%

1000+

€ 2,38

78.71%

2500+

€ 2,15

80.75%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GV0FM-3539-36
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
36 mm
Flensdiameter
47 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® G V0
Materiaal loopvlak
iglidur® G V0
Onderhoud
Onderhoudsvrij