Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® G V0 /iglidur® G V0 GV0FM-3034-37

  • ERIKS:13565124
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,73/ stukexcl. btw

€ 11,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,73

-

10+

€ 5,93

39.06%

25+

€ 3,78

61.13%

50+

€ 2,87

70.51%

100+

€ 2,43

75.00%

200+

€ 2,32

76.17%

500+

€ 2,09

78.52%

1000+

€ 2,00

79.49%

2500+

€ 1,79

81.64%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GV0FM-3034-37
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
37 mm
Flensdiameter
42 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® G V0
Materiaal loopvlak
iglidur® G V0
Onderhoud
Onderhoudsvrij