€ 7,89/ stukexcl. btw
€ 9,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,89 | - |
10+ | € 4,48 | 43.13% |
25+ | € 2,66 | 66.27% |
50+ | € 1,90 | 75.90% |
100+ | € 1,50 | 80.96% |
200+ | € 1,31 | 83.37% |
500+ | € 1,16 | 85.30% |
1000+ | € 1,08 | 86.27% |
2500+ | € 0,95 | 87.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GV0FM-2528-21 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 21 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G V0 |
Materiaal loopvlak | iglidur® G V0 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |