Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® G V0 /iglidur® G V0 GV0FM-2023-21

  • ERIKS:13565122
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,68/ stukexcl. btw

€ 9,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,68

-

10+

€ 4,31

43.81%

25+

€ 2,55

66.83%

50+

€ 1,81

76.49%

100+

€ 1,41

81.68%

200+

€ 1,22

84.16%

500+

€ 1,05

86.39%

1000+

€ 1,03

86.63%

2500+

€ 0,84

89.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GV0FM-2023-21
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
21 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® G V0
Materiaal loopvlak
iglidur® G V0
Onderhoud
Onderhoudsvrij