Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® G V0 /iglidur® G V0 GV0FM-1618-17

  • ERIKS:13565121
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,07/ stukexcl. btw

€ 8,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,07

-

10+

€ 3,86

45.43%

25+

€ 2,19

69.09%

50+

€ 1,50

78.76%

100+

€ 1,12

84.14%

200+

€ 0,91

87.10%

500+

€ 0,76

89.25%

1000+

€ 0,74

89.52%

2500+

€ 0,63

91.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
GV0FM-1618-17
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® G V0
Materiaal loopvlak
iglidur® G V0
Onderhoud
Onderhoudsvrij