€ 6,88/ stukexcl. btw
€ 8,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,88 | - |
10+ | € 3,76 | 45.30% |
25+ | € 2,09 | 69.61% |
50+ | € 1,41 | 79.56% |
100+ | € 1,05 | 84.81% |
200+ | € 0,84 | 87.85% |
500+ | € 0,70 | 89.78% |
1000+ | € 0,67 | 90.33% |
2500+ | € 0,57 | 91.71% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GV0FM-1214-12 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G V0 |
Materiaal loopvlak | iglidur® G V0 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |