€ 6,37/ stukexcl. btw
€ 7,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,37 | - |
10+ | € 3,36 | 47.16% |
25+ | € 1,81 | 71.64% |
50+ | € 1,14 | 82.09% |
100+ | € 0,74 | 88.36% |
200+ | € 0,61 | 90.45% |
500+ | € 0,49 | 92.24% |
1000+ | € 0,40 | 93.73% |
2500+ | € 0,30 | 95.22% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GV0FM-1012-10 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G V0 |
Materiaal loopvlak | iglidur® G V0 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |