€ 6,25/ stukexcl. btw
€ 7,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,25 | - |
10+ | € 3,27 | 47.72% |
25+ | € 1,73 | 72.34% |
50+ | € 1,08 | 82.67% |
100+ | € 0,70 | 88.75% |
200+ | € 0,59 | 90.58% |
500+ | € 0,42 | 93.31% |
1000+ | € 0,38 | 93.92% |
2500+ | € 0,28 | 95.44% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GV0FM-0810-10 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G V0 |
Materiaal loopvlak | iglidur® G V0 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |