€ 6,18/ stukexcl. btw
€ 7,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,18 | - |
10+ | € 3,23 | 47.69% |
25+ | € 1,67 | 72.92% |
50+ | € 1,06 | 82.77% |
100+ | € 0,68 | 88.92% |
200+ | € 0,57 | 90.77% |
500+ | € 0,42 | 93.23% |
1000+ | € 0,30 | 95.08% |
2500+ | € 0,27 | 95.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GV0FM-0608-06 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G V0 |
Materiaal loopvlak | iglidur® G V0 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |