Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® G /iglidur® G GFM-3034-12

  • ERIKS:13565021
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,93/ stukexcl. btw

€ 7,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,93

-

10+

€ 3,48

41.35%

25+

€ 2,19

63.14%

50+

€ 1,56

73.72%

100+

€ 1,27

78.53%

200+

€ 1,08

81.73%

500+

€ 1,05

82.37%

1000+

€ 1,03

82.69%

2500+

€ 0,87

85.26%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-3034-12
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
42 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
30 mm
d2
34 mm
d3
42 mm
b1
12 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij