€ 4,88/ stukexcl. btw
€ 5,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,88 | - |
10+ | € 4,22 | 13.62% |
25+ | € 3,59 | 26.46% |
50+ | € 3,29 | 32.68% |
100+ | € 3,12 | 36.19% |
200+ | € 3,00 | 38.52% |
500+ | € 2,93 | 40.08% |
1000+ | € 2,87 | 41.25% |
2500+ | € 2,77 | 43.19% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GFI-2426-24 |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Buitendiameter | 1.21/32 in |
Breedte | 1.1/2 in |
Flensdiameter | 50.8 mm |
Flensdikte | 1.981 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |