€ 3,53/ stukexcl. btw
€ 4,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,53 | - |
10+ | € 2,87 | 18.82% |
25+ | € 2,24 | 36.56% |
50+ | € 1,94 | 45.16% |
100+ | € 1,77 | 50.00% |
200+ | € 1,65 | 53.23% |
500+ | € 1,58 | 55.38% |
1000+ | € 1,52 | 56.99% |
2500+ | € 1,41 | 60.22% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GFI-2224-16 |
Asdiameter | 1.3/8 in |
Buitendiameter | 1.17/32 in |
Breedte | 1 in |
Flensdiameter | 47.625 mm |
Flensdikte | 1.981 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |