€ 3,46/ stukexcl. btw
€ 4,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,46 | - |
10+ | € 2,79 | 19.23% |
25+ | € 2,17 | 37.36% |
50+ | € 1,86 | 46.15% |
100+ | € 1,65 | 52.20% |
200+ | € 1,56 | 54.95% |
500+ | € 1,50 | 56.59% |
1000+ | € 1,44 | 58.24% |
2500+ | € 1,33 | 61.54% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GFI-1618-24 |
Asdiameter | 1 in |
Buitendiameter | 1.1/8 in |
Breedte | 1.1/2 in |
Flensdiameter | 34.925 mm |
Flensdikte | 1.575 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |